KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の ピンタイプ
チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45078347
品番
Q-VD-VSF
参考基準価格(税別)
¥59,310
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
タイプ
クウォードスリング
基本使用荷重(t)
3.2
線径(Φmm)
7
チェーン本数
4
使用金具(下金具)
ファンドリフックVSF
リーチ寸法(mm)
1500