HS-TM1MK3PBT-W 強力雷ガードタップ オーム電機 45078374 HS-TM1MK3PBT-W 強力雷ガードタップ オーム電機 45078374 HS-TM1MK3PBT-W 強力雷ガードタップ オーム電機 45078374 HS-TM1MK3PBT-W 強力雷ガードタップ オーム電機 45078374

強力雷ガードタップ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1点 注文コード45078374 品番HS-TM1MK3PBT-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

強力雷サージ軽減素子内蔵
最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比)
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
トラッキング火災防止プラグ

ホワイト スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× 最大サージ電圧(V)60000 制限電圧(V)650 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:556

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
通信機器の避雷用
kame-ICTサポート 様 (建設業・工事業)

シンプルな作りだけと高性能で満足しています。
価格も安価でお守りの様な機器ですが、有ると多少安心です。
お客様の視覚的にもそれなりの対策をしているのが判りやすい効果が有ります。

対象商品:
45078374
2024-09-09
用途:
雷による逆流電対策
その他業種

雷逆流電で家電(パソコン、BDレコーダー、タブレット、テレビ等)に70万円の被害があり、コチラを導入しました。逆流電の発生は今のところありませんが、家じゅうのコンセントに20個以上設置してあるのでなんか安心です。家財保険に加入するより、安くて安心かも知れませんね。

対象商品:
45078374
2022-10-12
用途:
TVの雷除け
製造業

簡単に使えて便利です。効力を発揮するのを期待しています。

対象商品:
45078374
2022-08-01
用途:
外出時の落雷対策:Blu-rayディスクレコーダー、オーディオの電源用として2個使用。
製造業

外出時の落雷用に購入。使用開始後に一度落雷があり、2時間弱の停電があったそうだが、復電後BRDR、オーディオは使えた。その落雷時に強い電気は流れなかったと思うが、今後の保険として使用を継続する。

1人が参考にしています
対象商品:
45078374
2023-09-20
用途:
雷対策

遠くに落雷だあっても電気が地下を流れやられることがあったので対策に。保険かけてはいるが、仕事にならないとまずいので最低限用に。

対象商品:
45078374
2021-06-22
用途:
かみなり予防

PC周辺機器を保護するため保険がてらに取り付けました。価格も手ごろだったので買いました。

対象商品:
45078374
2022-04-22
用途:
雷による家電故障防止に
その他業種

市販品の中では最大サージ電圧が一番高い60000Vなのでまとめて購入。実際、作動してしまうと、単なるコンセントとなってしまうが、お守り替わりにと、エアコンやパソコンといった高級家電に取り付けている。さすがに直撃雷には無効ではあるが、少しでもサージ吸収してくれればと思う。今の所、このタップが活躍するほどの雷は起きておらず、素子正常作動中を示す赤ランプが点灯しているので様子見です。

対象商品:
45078374
2020-07-24
用途:
雷の多い梅雨どきに
農・林・水産業

自宅のカミナリ対策に買いました。コンセント口が減らないので便利でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする