体組成バランス計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45078609 品番EW-FA24-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

減量目標設定、かんたん測定でダイエットをサポート!家族で使いやすいゆったりサイズの体組成バランス計。
減量目標までカウントダウン。変化をひと目で確認
現在と過去の測定値が同時に比べられる「過去比較」
「ごほうびキラキラ」でモチベーションアップ
乗れば自動で電源ON&ユーザー識別「のるだけID」

ホワイト 電源(V)DC6(単4形アルカリ乾電池×4本) 測定項目体幹バランス年齢(バランス年齢)、体年齢(体組成年齢)、内臓脂肪レベル(0.5単位で測定)、骨レベル、体重・BMI・体脂肪率・皮下脂肪率・基礎代謝・筋肉レベル、インピーダンス測定(足測定) 精度【体重】68kgまで:±200g、68kgを超え100kgまで:±300g、100kgを超え136kgまで:±600g 表示【体重】0〜100kgまで:100g単位、100〜136kgまで:200g単位、【BMI】0.1〜136.0(0.1刻み)、【体脂肪率】5.0〜75.0%、【皮下脂肪率】5.0〜60.0%、【内臓脂肪レベル】1〜30.0レベル(0.5単位)、【骨レベル】1〜10レベル(1単位)、【基礎代謝】100〜2999kcal/日、【筋肉レベル】1〜10レベル(1単位)、【体幹バランス年齢(バランス年齢)】18〜80才、【体年齢(体組成年齢)】18〜80才、【過去比較】前回値、1,2,3週間前、1,2,3,6,12ヵ月前との比較 本体質量(kg)約1.31(乾電池含まず) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×250×250 登録人数最大4人 登録範囲(日時)2012年1月1日〜2099年12月31日、(生年月日)1900年1月1日〜2099年12月31日、(性別)男/女、(身長)100〜200.0cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする