積載荷重(kg)150
テーブル寸法幅(mm)400
テーブル寸法奥行(mm)700
最低位(mm)210
最高位(mm)740
車輪径(Φmm)(ステアリング)100×25幅、(ロード)100×25幅
質量(kg)33
材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700
ペダル回数ポンプ:13
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25
車体質量(kg)33
全長E(mm)950
全幅F(mm)400
全高G(mm)840