※製品画像

LTX-H550-9L リフトテーブルキャデ 手動式 500kg をくだ屋技研 45078654 LTX-H550-9L リフトテーブルキャデ 手動式 500kg をくだ屋技研 45078654

リフトテーブルキャデ 手動式 500kg

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45078654 品番LTX-H550-9L
参考基準価格(税別)¥175,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

自動積荷チェックバルブ内蔵。
操作は簡単、小回りも抜群。
作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。
各部分に安全性を強化。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(kg)94 ブルー 車輪径(Φmm)(ステアリング)150×42幅、(ロード)150×42幅 材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム 積載荷重(kg)550 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42 最高位(mm)980 最低位(mm)330 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 ペダル回数ポンプ:51(無負荷時早揚り回数:30) テーブル寸法奥行(mm)900 テーブル寸法幅(mm)600 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42 車体質量(kg)94 全長E(mm)1150 全幅F(mm)600 全高G(mm)900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする