画像準備中

リゲッタ ワークコンフォートサンダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ブラック サイズS サイズ(cm)22〜22.5 注文コード45078898 品番RW-1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

医療現場で選ばれるリゲッタの中で、一番人気のスタンダードタイプ。
バックベルト付きで脱げにくく調節もできる。
つま先と甲部分も調節できるので、甲高・幅広の方も足にフィットして楽に履けます。
太めのヒールで安定感もあり、ストームもありヒールの高さを感じません。

ブラック サイズS 質量(g)285 サイズ(cm)22〜22.5 底面の幅(mm)82 材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン・TPR) 足幅(cm)19.7 甲周り(cm)11.5 ヒール(cm)5 靴タイプサンダル ストーム(cm)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:171

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする