リゲッタ ワークコンフォートサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45078907 品番 RW-1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,981
販売価格(税別)
7,255

医療現場で選ばれるリゲッタの中で、一番人気のスタンダードタイプ。
バックベルト付きで脱げにくく調節もできる。
つま先と甲部分も調節できるので、甲高・幅広の方も足にフィットして楽に履けます。
太めのヒールで安定感もあり、ストームもありヒールの高さを感じません。

ブラック サイズM 質量(g)300 サイズ(cm)23〜23.5 底面の幅(mm)84 材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン・TPR) 足幅(cm)20.4 甲周り(cm)12 ヒール(cm)5 靴タイプサンダル ストーム(cm)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:171

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする