仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5〜80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0〜60℃ 80%RH以下 pH電極:-5〜80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書
測定範囲(pH)0〜14
分解能0.01
アズワン品番64-3728-87-57
校正証明書一般校正(中国語)