マザーツール
マザーツールの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マザーツールの pH計/導電率計/標準液
マザーツールの 本体
ペン型導電率・TDS計 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45078944
品番
PCD-431(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能
導電率と温度を同時表示
防水規格IP67対応
MAX/MIN/DH機能付
仕様
測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0〜60℃の範囲内●使用環境:0〜50℃80%RH以下 pH電極:-5〜80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みません
アズワン品番
64-3728-88-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※温度の校正作業は含みません
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000