GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水廻り工具
GAONA(ガオナ)の 水廻り用テープ・シーリング
これカモ テープ状すきま補修ゴム 防臭 (流し台 洗面台 取付簡単 1m)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45079214
品番
GA-KD006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
流し台・洗面台配管のすきまからの悪臭対策用すきま補修ゴムです。
排水管と床との隙間、洗面台・流し台の排水口回りのすきまに合わせて、押込むだけです。
混合の手間や乾燥時間が不要です。
テープ長さ(m)
1
テープ幅(mm)
20
材質
ブチルゴム、無機質充てん材
色
グレー
テープ厚さ(mm)
2
材質(テープ)
ブチルゴム・無機質充填剤
アズワン品番
64-5155-41
注意
※補修後も内部は固まりません。