ガオナ 小径ネジ用シールテープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45079248 品番 GA-KD009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。
ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。
鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。

ホワイト テープ幅(mm)8 テープ長さ(m)5 基材ふっ素樹脂 使用温度範囲(℃)-200〜260(目安) 材質ふっ素樹脂 アズワン品番64-5155-44

商品説明動画

蛇口の水漏れ修理!シールテープの巻き方|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

流通しているものは幅広が多いので、ネジ山長さがあまりない箇所で使うのには切ったり折ったりひと手間かかりますが、これはその手間が省けて便利です。

対象商品:
45079248
2024-07-04
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

テープの幅もちょうど良くて使いやすいのでとても気に入ってます。

対象商品:
45079248
2023-04-14
用途:
エアー配管のねじ込み継ぎ手に
製造業

小径の配管で、ネジ部が短いので、とても丁度よく、使いやすかったです

対象商品:
45079248
2022-12-13
用途:
機械修理

幅の狭いシールテープを探していました。ちょうど良いものが安価で入手でき満足です。

対象商品:
45079257
2023-03-04
用途:
器具の組立
米山設備工業 様 (製造業)

小さい幅のテープで扱いやすかったですこれからもたのみたいです

対象商品:
45079248
2022-08-22
用途:
配管修理
建設業・工事業

小径用のシールテープを初めて使ってみました。やはりサイズに合わせた適切なアイテム、使い易さ抜群でした。リピート購入検討中です!

対象商品:
45079248
2023-03-19
用途:
水栓の修理時

このような幅が細いものはサイズによっては使いやすいのですが、若干貼り付きが弱い気がします。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
45079257
2021-10-12
用途:
配管の漏れ防止
建設業・工事業

細いのを探していたので、ちょうど良い太さで、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする