ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 自在水栓用 取付簡単)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45079485 品番GA-LB018
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。

付属品パッキン (1コ) 適合内径11〜15ミリ、外径16〜20ミリのホース 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45079485
2023-09-10
用途:
配管
コスモソリューション 様 (サービス業)

洗濯機の給水口がストッパー無しだったので、本品に交換しました。これで万が一、ホースが外れても安心出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする