赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (カップリング付き水栓用 ツバつき 取付簡単)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45079503 品番 GA-LB020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。

材質黄銅 アズワン品番64-5155-70 付属品パッキン (1コ) 適合呼び13のカップリング付水栓 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜50 取付ねじG1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45079503
2023-12-20
用途:
洗濯機のホース接続に使用
株式会社アイスリーモーション 様 (サービス業)

洗濯機を新しくしたことで、ホースの接続部が合わなかった為、このジョイントを購入しました。簡単に設置ができて、水漏れもなくとても快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする