※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-LC027 これカモ 自動洗濯機用 給水延長ホース  (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単 長さが足りない) GAONA(ガオナ) 45079555 GA-LC027 これカモ 自動洗濯機用 給水延長ホース  (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単 長さが足りない) GAONA(ガオナ) 45079555 GA-LC027 これカモ 自動洗濯機用 給水延長ホース  (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単 長さが足りない) GAONA(ガオナ) 45079555 GA-LC027 これカモ 自動洗濯機用 給水延長ホース  (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単 長さが足りない) GAONA(ガオナ) 45079555

これカモ 自動洗濯機用 給水延長ホース (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単 長さが足りない)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45079555 品番 GA-LC027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

全自動洗濯機用給水延長ホースです。
使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。
ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。
ほとんどのメーカーに取付可能です。

アズワン品番64-5155-74 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール アイボリー 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜50 ホース長さ(m)1
注意
※洗濯機には直接接続できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする