GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 洗濯機用品
GAONA(ガオナ)の 排水部材
ガオナ 洗濯機用防水パン 640×640mm (水滴から守る アイボリー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45079589
品番
GA-LF014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全自動洗濯機用の防水パンです。
結露などの水滴から床を守ります。
寸法(mm)
640×640×厚さ83
付属品
ビス、キャップ
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
耐荷重(kN)
3.7
アズワン品番
64-5155-77
注意
※排水には必ず洗濯機パン用トラップをご使用ください。