GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 洗濯機用品
GAONA(ガオナ)の 給水部材
ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45079713
品番
GA-QA013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合
水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ
材質
ポリプロピレン
呼び径
13
使用圧力(MPa)
0.05〜0.6
取付ねじ
G1/2
アズワン品番
64-5155-90
流路内径(Φmm)
9
商品説明動画
散水ホースと蛇口を簡単接続
参考になった