ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45079783 品番GA-QA020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ホースをつなぐためのジョイントパイプです。
呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので耐久性があります。

適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05〜0.6 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5155-97 流路内径(Φmm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
庭木の散水他
建設業・工事業

ワンタッチで使いやすいのに冬場 抜水をわすれて霜が降りジョイントパイプが破裂 ビニールホースのほうが強かった

2025-05-23
用途:
洗車や水やり

以前は樹脂製で3本のねじ留めタイプなので、ねじ部が割れて水漏れが発生していました。
金属製なのでカプラもスムーズに脱着できて、ストレスフリーです。

対象商品:
45079783
2024-05-19
用途:
ホースリール直結
株式会社川田商会 協栄自工 様

ホースリールをワンタッチで付けれるように交換。
やっぱこれだよな〜。

対象商品:
45079783
2023-12-05
用途:
水道ホースジョイント
建設業・工事業

水道ホース付属のプラスチックのジョイントは、知らないうちに水漏れを起こすので、このジョイントを購入しました。

2023-10-27
用途:
万能ホーム水栓の吐出口交換
農・林・水産業

ネジ止め式のカップリングではネジの当たっている所から経年により腐食して漏水します。これに替えておけば安心です。

対象商品:
45079783
2023-07-19
用途:
ホース接続
株式会社ヒートテクノ 様

ねじ止めのアダプターと違って
漏れもなく
取付も簡単で
大満足です
もう少し安価だと助かります

対象商品:
45079783
2022-12-06
用途:
散水用

お手頃で良いです。
本家との品質の違いも特に感じません。

対象商品:
45079783
2022-09-09
用途:
水栓交換

安価なうえに、一流メーカーと変わらず、大変助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする