ガオナ ゴム口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル バンド固定)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45079817 品番GA-QA023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
ゴム口金は呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。
ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。
ホーセンドは内径11〜15ミリ、外径16〜20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。

材質(ゴム口金)ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス、(ホーセンド)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05〜0.6 アズワン品番64-5156-01 流路内径(Φmm)9

商品説明動画

散水ホースと蛇口を簡単接続〜カチッとワンタッチ〜|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする