ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45079905 品番GA-QA032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ホースをつなぐためのジョイント部品です。
呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。

適合呼20のカップリング付水栓 材質黄銅 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05〜0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5156-10 流路内径(Φmm)9

商品説明動画

散水ホースと蛇口を簡単接続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする