ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45079914 品番GA-QA033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
メタルホーセンドは内径11〜15ミリ、外径16〜20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。

適合外径15〜23ミリの吐水口、内径11〜15ミリ、外径16〜20ミリのホース 材質黄銅 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05〜0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5156-11 流路内径(Φmm)9

商品説明動画

散水ホースと蛇口を簡単接続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする