GA-QB005 ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (ニップル付き ワンタッチ接続用 金属製 スプレーガン) GAONA(ガオナ) 45079966 GA-QB005 ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (ニップル付き ワンタッチ接続用 金属製 スプレーガン) GAONA(ガオナ) 45079966 GA-QB005 ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (ニップル付き ワンタッチ接続用 金属製 スプレーガン) GAONA(ガオナ) 45079966 GA-QB005 ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (ニップル付き ワンタッチ接続用 金属製 スプレーガン) GAONA(ガオナ) 45079966 GA-QB005 ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (ニップル付き ワンタッチ接続用 金属製 スプレーガン) GAONA(ガオナ) 45079966

ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (ニップル付き ワンタッチ接続用 金属製 スプレーガン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45079966 品番GA-QB005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

金属製の散水ノズルです。
レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。
ニップル付きなので、ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。

シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)11〜15 適合ホース外径(Φmm)16〜20 材質亜鉛ダイカスト、ポリプロピレン 付属品ニップル 使用圧力(MPa)0.05〜0.6 アズワン品番64-5156-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする