ガオナ 散水ノズル 切替4種類 (ニップル ホーセンド付き ワンタッチ接続 ホースがねじれない)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45079984 品番GA-QB007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

散水パターンが選べる切替え式散水ノズルです。
先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。
ホーセンドは内径11〜15ミリ、外径16〜20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。
ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。

シャワー種類シャワー・ジョーロ・拡散・直射 適合ホース内径(Φmm)11〜15 適合ホース外径(Φmm)16〜20 材質ABS樹脂 付属品ホーセンド 使用圧力(MPa)0.05〜0.6 アズワン品番64-5156-18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45079984
2020-04-26
用途:
植木の水やり
その他業種

ホーセントとニップルのあいだからたくさんお水が飛び出します。ホーセントが悪いのかと同じ口径の物を購入して試してみたが、結果は変わらなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする