GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 散水・かん水資材
GAONA(ガオナ)の 散水ノズル
GAONA(ガオナ)の 散水ノズル本体
ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (ニップル付き ワンタッチ接続用 先端切替え)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45080018
品番
GA-QB010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
樹脂製の散水ノズルです。
ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。
ニップル付きなので、ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
完全止水しません。
シャワー種類
直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)
11〜15
適合ホース外径(Φmm)
16〜20
材質
ABS樹脂、セルロースアセテート、ポリプロピレン
使用圧力(MPa)
0.05〜0.6
アズワン品番
64-5156-21