GA-RA006 ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付) GAONA(ガオナ) 45080097 GA-RA006 ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付) GAONA(ガオナ) 45080097 GA-RA006 ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付) GAONA(ガオナ) 45080097 GA-RA006 ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付) GAONA(ガオナ) 45080097 GA-RA006 ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付) GAONA(ガオナ) 45080097

ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45080097 品番GA-RA006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オシャレなガーデン用水栓です。
通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
ネジ口金の取付ネジはG1/2です。
上部:104-010(カクダイ品番)

付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質黄銅 アズワン品番64-5156-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする