GAONA(ガオナ)
ガオナ 水栓柱 ミカゲ(立水栓 ガーデン 角型 900mm)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45080474
品番
GA-RG014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
シンプルなデザインの水栓柱(高さ900ミリ・対辺70ミリ)です。
御影石調のデザインで和のお庭に最適。
色
ミカゲ
付属品
呼13(Rp1/2)
材質
表面:ポリ塩化ビニル樹脂、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)
使用温度(℃)
1~40
アズワン品番
64-5156-66
注意
※屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
※本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。