TAN-912-20 アーチ型サンシェードU タック 45080657 TAN-912-20 アーチ型サンシェードU タック 45080657 TAN-912-20 アーチ型サンシェードU タック 45080657

アーチ型サンシェードU

(5件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45080657 品番 TAN-912-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

アーチ型なのでお庭に新たな寛ぎ空間を作るサンシェードです。メッシュ生地なので通気性もいいです。

用途お部屋の日よけや外からのプライバシーからお部屋を守ります。 材質本体/コネクター・ジョイント:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、紐:ポリエステル、支柱:スチール(粉体塗装) 質量(kg)4 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×1000〜1800×2500〜2900 幅(m)2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45080675
2024-04-21
用途:
日よけ
東邦産業株式会社 様

2年でジョイントが割れました。ちょっと耐久性が無さすぎ。

2人が参考にしています
対象商品:
45080666
2023-08-13
用途:
玄関前の日よけ
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

ジョイントのエルボが風で一日で破損。以前、ホームセンターで同様の物を購入して設置していたでの今回購入した部品はそれに比べ華奢で若干心配だった。心配的中。

3人が参考にしています
対象商品:
45080657
2022-04-29
用途:
玄関・掃き出し窓の日よけ
その他業種

西日が直に差し込んで困っていたので購入しました。
アーチ型なのでスペースができて気分的にも余裕ができます。購入したのは茶色で、庭にマッチして違和感がありません。アーチの角度調節ができたらいうことはないのですが、このままでも特に支障はありません。

2人が参考にしています
対象商品:
45080657
2020-03-15
用途:
西向きの和室の前に
その他業種

値段が安かったので少し不安ですたが、良い商品でした。これで西陽も怖くない!
ありがとうございました。

6人が参考にしています
2022-07-17
用途:
粗悪品。ゴミを購入してしまった。
教育・研究機関

ひどすぎる商品。

・スチール支柱の接合部分が潰れていたので、つなげられない。またその部分も潰れた影響で塗装も剥げていたので、使用してもすぐに錆びると思われる。一応、潰れを直してつなげ、気休めとしてワックスをかけた。
・気温27℃の曇りの日に組み立てたが、プラスチックのジョイントに支柱をカチッとはめた。立ち上げている途中、支柱が外れたのでみてみると、プラスチックジョイントの穴がぐにゃりと変形し、穴が広がった。アーチ状なのでここは負荷がかかることはわかりきったことなのに、ひどい弱さ。炎天下に出していたわけではない。しかも炎天下で使用するものにも関わらず。

ということで、夏を迎える前に、一度もつかわぬまま廃棄しようと思います。廃棄するにも、自治体のゴミ収集の長さを越えるため、めんどくさい。
この商品に時間を無駄に使ってしまった。

このようなものを購入してしまったことを後悔しています。やはり現物を見られる実店舗で購入することをおすすめします。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする