タック
タックの ベッド・寝具
タックの ベッド
電動エアーベッド ロータイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45080779
品番
TAN-115W(BR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
1〜2分でふくらみ、2〜3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。
色
ブラウン
サイズ
ワイドシングル
用途
自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。
材質
本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVC
質量(kg)
4.1
コード長さ(m)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1370×1900×250
注意
※家庭用の非常用簡易ベッドになります。 常用ベッドではありません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません