ベビー飲料 紙パック飲料 緑黄色野菜&りんご100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(125mL×3本) 注文コード45080858 品番1004007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥258
販売価格(税別)
239

5種類の緑黄色野菜を使用。
(トマト・にんじん・アスパラガス・ほうれん草・ブロッコリー)
りんご果汁とブレンドして、赤ちゃんに飲みやすい飲料にしました。
果汁+野菜汁100%(果汁70%)。
食塩・砂糖は使用していません。
着色料・保存料・香料無添加。

用途
軽くて持ち運びに便利な紙パック飲料。
飲みきりサイズの125ml×3個パック。
曲がるストローなので、お子様の飲みやすい角度で飲めます。
原材料りんご、野菜(トマト、にんじん、アスパラガス、ほうれん草、ブロッコリー)、クエン酸、酸化防止剤(ビタミンC)
注意
※5・6ヵ月の赤ちゃんには、湯ざましで2倍程度にうすめて与えてください。
※原材料に含まれるアレルギー物質、りんご(厚生労働省選定27品目)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする