1004008 ベビー飲料 紙パック飲料 緑黄色野菜&ぶどう100 ピジョン 45080867

1004008 ベビー飲料 紙パック飲料 緑黄色野菜&ぶどう100 ピジョン 45080867
1004008 ベビー飲料 紙パック飲料 緑黄色野菜&ぶどう100 ピジョン 45080867

ベビー飲料 紙パック飲料 緑黄色野菜&ぶどう100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(125mL×3本)注文コード45080867品番1004008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥258
販売価格(税別)
239

5種類の緑黄色野菜を使用。
(トマト・にんじん・アスパラガス・ほうれん草・ブロッコリー)
ぶどう果汁をブレンドした、赤ちゃんに飲みやすい飲料です。
果汁+野菜汁100%(果汁70%)。
食塩・砂糖は使用していません。
着色料・保存料・香料無添加。

用途
軽くて持ち運びに便利な紙パック飲料。
飲みきりサイズの125ml×3個パック。
曲がるストローなので、お子様の飲みやすい角度で飲めます。
原材料ぶどう、野菜(トマト、にんじん、アスパラガス、ほうれん草、ブロッコリー)、クエン酸
注意
※5・6ヵ月の赤ちゃんには、湯ざましで2倍程度にうすめて与えてください。
※本製品には、アレルギー物質(厚生労働省選定27品目)を含む原材料を使用しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする