Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
自家発電連系専用SH-G3P3E20A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45081436
品番
BSH3203GK
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
(端子板)銅合金
質量(kg)
約0.165
規格
電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211
定格電圧(V)
AC100/200専用
定格電流(A)
20
材質(ケース)
PET樹脂
材質(ハンドル)
PBT樹脂
接点材質
銀合金
定格遮断容量(kA)
2.5
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
5.5-5
フレーム(AF)
50
接続可能電線 撚線(mm
2
)
3.5
接続可能電線 単線(Φmm)
2.0〜2.6