PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電子部品(オンボード)
PANDUIT(パンドウイット)の 機構部品(電子部品)
PANDUIT(パンドウイット)の 基板用コネクタ
光ファイバー LCアダプタモジュール デュプレックス OM4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45081445
品番
CMDSAQLCZBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
161-0523
高さ(mm)
18
質量(g)
9
タイプ
OM4
縦(mm)
46.4
横(mm)
15.8
アズワン品番
64-8466-33