日本モレックス(molex)
基板対電線用コネクタ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1箱(6300個)
1箱(3780個)
1箱(1260個)
1箱(7560個)
1箱(6300個)
1箱(5040個)
色
黄
白
黒
赤
黄
青
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(6300個)
注文コード
45082434
品番
151048-1203
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
色
黄
質量(g)
1.725
ピッチ(mm)
6.5
極数
2
使用温度範囲(℃)
-40~105
定格電圧(V)
600(最大)
寸法A(mm)
3.8
定格電流(A)
10(最大)
寸法B(mm)
1.6
難燃性
94V-0
電線挿入角度
ストレート