クラシックS新金属コンセントプレート(ホワイト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45082477 品番 WN7501SWK
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質プレート:耐食アルミ板 プレート形状1コ用 用途住宅、事務所などの屋内で使用してください。 使用方法プレートねじ締付トルク0.1N・m〜0.3N・m ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜+40 連数1連
注意
※水気のある屋側、屋外などでは使用しないでください。
※体育館等ボールなどの強い衝撃が加わる場所はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする