パナソニック電工
パナソニック電工の コンセント/スイッチ/プレート
パナソニック電工の コンセントプレート
パナソニック電工の コンセント・スイッチ用
クラシックS新金属コンセントプレート(ホワイト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45082486
品番
WN7502SWK
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
プレート:耐食アルミ板
プレート形状
2コ用
用途
住宅、事務所などの屋内で使用してください。
使用方法
プレートねじ締付トルク0.1N・m〜0.3N・m
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
連数
1連
注意
※水気のある屋側、屋外などでは使用しないでください。
※体育館等ボールなどの強い衝撃が加わる場所はお避けください。