Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ブロックゲージ(ゲージブロック)
鋼製スケヤゲージブロック/メーカーJC校正証明書+トレサビリティ体系図付 611644シリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
呼び寸法0.50:等級1●寸法許容差(μm):±0.20●寸法許容差幅(μm):±0.16●サイズ:24.1mm×24.1mm●材質:鋼製●付属品:収納用ケース●カラー:シルバー
注文コード
45083589
品番
614506-03(校正証明書+トレサビリティ体系図付)メーカー校正、JCSS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,380
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
仕様
呼び寸法0.50:等級1●寸法許容差(μm):±0.20●寸法許容差幅(μm):±0.16●サイズ:24.1mm×24.1mm●材質:鋼製●付属品:収納用ケース●カラー:シルバー
アズワン品番
64-3751-66
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000