デジマチックブレードマイクロ/422- BLMシリーズ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)0〜25 注文コード45086407 品番BLM-25MX/0.4T(校正証明書+トレサビリティ体系図付)メーカー校正
参考基準価格(税別)¥59,250 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。スピンドルは直進式。定圧装置付。

適応アクセサリ
接続ケーブル(1m):05CZA662(Bタイプ)
接続ケーブル(2m):05CZA663(Bタイプ)
USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380B(Bタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790B(Bタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140B(Bタイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)、264-623(ブザータイプ)、264-626(IP67タイプ)、264-627(ブザータイプ)
U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:02AZF310(IP67タイプ)
付属品スパナ(No.301336)1個、メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 タイプデジマチック(LCD) 測定範囲(mm)0〜25 使用温度範囲(℃)- 寸法L(mm)0 シリーズ422 出力- 電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用) 寸法a(mm)11 最小表示量(mm)0.001 寸法C(mm)12.5 量子化誤差±1カウントを含まず 先端形状Bタイプ 寸法b(mm)31 保護等級- 機能- 平行度(μm)3 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 保存温度範囲(℃)- リード(mm)- アズワン品番64-3758-33 最大許容誤差(μm)JMPE:±3 特性商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。スピンドルは直進式。定圧装置付。 校正証明書一般校正 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする