大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアス皿小頭(SUS410/スズメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45086474
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M4
表面処理
スズメッキ
頭部形状
皿小頭
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
0.9〜3.6
寸法l(mm)
全ねじ
寸法d(Φmm)
4.2
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
7