大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアス皿小頭(細目)(SUS410/スズメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
45086763
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M4
表面処理
スズメッキ
頭部形状
皿小頭
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
0.9〜3.6
ねじの種類
全ねじ
寸法d(Φmm)
4.2
寸法d3(mm)
3.2
寸法h(mm)
1.7
寸法y(mm)
3.7
寸法dk(Φmm)
6