大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
ファムコン(+)ナベ(鉄/Rシルバー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45087436
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
寸法dk(mm)
7.5
長さ(mm)
25
ドリル径
3.4
寸法k(mm)
2.8
材質
鉄
表面処理
Rシルバー
頭部形状
なべ
ビットNo
2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧