KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 自動水栓
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(グースセンサー付)eレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45088086
品番
KM6091EC
参考基準価格(税別)
¥147,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
センサー
浄水器
快適シャワー
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35〜39
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
185
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい