流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(グースセンサー付)eレバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45088095 品番KM6091SCEC
参考基準価格(税別)¥181,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

センサー
浄水器
快適シャワー

取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35〜39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)185 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする