大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイントPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45088181
品番
M3.5×25
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイントナベ
寸法H(mm)
2.5
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
6.7
頭部形状
PAN
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。