KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 自動水栓
(寒)流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45088199
品番
KM6111ZEC
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
センサー、NFSシャワー
水受けトレー付き
用途
寒冷地用
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35〜39
使用地区
寒冷地
吐水口高さ(mm)
232
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
注意
※寒冷地用は逆止弁なし