大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
軽天ビスラッパ(ドライウォール)(鉄/頭部ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
41
注文コード
45091173
品番
M3.5×41
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
41
材質
鉄
表面処理
ホワイト
頭径D(Φmm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧