大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
連結金具ボルト(Fタイプ)JB-F(+-)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45091392
品番
M3×26
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
26
材質
鉄
表面処理
クロメート
穴の形状
プラスマイナス