※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M9×100 六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 45091575 M9×100 六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 45091575

六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 45091575 品番 M9×100
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。

長さ(mm)100 寸法S(mm)(最大)17/(最小)16.3 寸法K(mm)(最大)6.7/(最小)5.3 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじの呼びdM9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
製品の取付
有限会社 徳澤鉄工所 様

主に鉄骨階段や鉄骨手すりを木造住宅に取り付ける際に使用していますが何も問題なく使えてます。いろいろなサイズが取りそろえてあるので重宝しています。

対象商品:
42674947
2024-04-02
用途:
プラグ使用のコンクリート留め
建設業・工事業

商品はとても満足していますがM8サイズは100mmサイズまでしかないのでもっと長いサイズの展開があればなお良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
42674974
2021-09-03
用途:
木柱へのプレート取り付け

近所の小さなホームセンターでは、注文しないとばら売りしかなく、結構お高いので、急ぎの時に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
42674913
2021-01-26
用途:
手摺をを柱と桁に取り付け時

とても使い勝手もよく.入りも.よく
また利用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42674913
2020-02-25
用途:
台車製作
運輸・通信業

たくさん入っていてお得です。
複数の台車の製作にキャスターの取り付け時、両面からボルトとナットで締め付けるのが面倒だったので購入しました。
強度十分ですが車輪径100mm以上のキャスターの穴でないと入りませんでした。(購入したのはM8です)

対象商品:
42674965
2019-10-13
用途:
建物の修理等に使ってます
建設業・工事業

インパクトレンチの締め付けにも折れることなく使えるので満足してます。

対象商品:
42674947
2020-04-17
用途:
木製のデッキ製作

製品に関してはほぼ期待どうりで問題ありません。
ただし、もう少し少ないパッケージがあるといいのですが!

対象商品:
42674886
2018-11-17
用途:
枕木と木材の接続等
サービス業

金額も手ごろで注文次第すぐに届けて頂けるしスクリュー自体とても強く使用しやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする