曜日別特売
00-NAR-10/J-A(JCSS校正) Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45092165

00-NAR-10/J-A(JCSS校正) Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45092165
00-NAR-10/J-A(JCSS校正) Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45092165
00-NAR-10/J-A(JCSS校正) Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45092165
00-NAR-10/J-A(JCSS校正) Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45092165
00-NAR-10/J-A(JCSS校正) Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45092165
00-NAR-10/J-A(JCSS校正) Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45092165
00-NAR-10/J-A(JCSS校正) Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45092165
00-NAR-10/J-A(JCSS校正) Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45092165

Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
容量(μL)0.5~10
内容量1セット注文コード45092165品番00-NAR-10/J-A(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

ニチペットAir+JCSS校正JAコース
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。
本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。
カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。
プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。
ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。
本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。
カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。
プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。
ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
ハイパーブロアーシステム(2・10・20ul)により吐出性能が向上、チップ内の液残りを解消します。ハイパーブロアーシステム(2・10・20ul)により吐出性能が向上、チップ内の液残りを解消します。

容量(μL)
0.5~10
アズワン品番
64-8895-42
仕様
※<JCSS校正サービス>測定回数:3点10回 発行書類:JCSS校正証明書+検査成績書+TEST REPORT●目盛単位(ul):0.01●容量識別色:レッド●オートクレーブ可●重量:66.5g●★シングルチャンネル
質量(g)
66.5
チャンネル数
1
オートクレーブの可否
可
ロック機能
あり
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※以下URLより「バリデーションサービス申込書」をダウンロード・必要事項を記入の上、ご注文時に添付ください。
※バリデーション申し込み書のご記入をお願いします。
※<JCSS校正サービス>測定回数:3点10回 発行書類:JCSS校正証明書+検査成績書+TEST REPORT

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする