Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45092199 品番 00-NAR-200/J-A(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ニチペットAir+JCSS校正JAコース
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。
本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。
カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。
プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。
ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。
本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。
カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。
プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。
ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。

仕様※<JCSS校正サービス>測定回数:3点10回 発行書類:JCSS校正証明書+検査成績書+TEST REPORT●目盛単位(ul):0.2●容量識別色:イエロー●オートクレーブ可●重量:70g●★シングルチャンネル 容量(μL)20〜200 アズワン品番64-8895-45 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※以下URLより「バリデーションサービス申込書」をダウンロード・必要事項を記入の上、ご注文時に添付ください。
※バリデーション申し込み書のご記入をお願いします。
※<JCSS校正サービス>測定回数:3点10回 発行書類:JCSS校正証明書+検査成績書+TEST REPORT

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする