廃プラ歯止 反射テープ付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45094499 品番 788820HT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
幅(mm)120 高さ(mm)130 奥行(mm)250 材質廃プラ 用途中型車・大型車兼用 仕様スベリ止めゴム付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45094499
2023-07-19
用途:
作業時
運輸・通信業

想像よりしっかりしたものが届きました、また次にも購入します。

対象商品:
45094499
2022-01-28
用途:
大型トラックの輪止め
運輸・通信業

中・大型用だったので大きさに不安でしたが、大型用と言っても良いサイズ&重量です

対象商品:
45094499
2020-08-16
用途:
4t大型の輪留めに

4t大型トラックの輪留めに使用するのに購入しました。忘れてくるドライバーがいるので、会社として安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする