日本パワーファスニング
LH小ねじ(鉄/ニッケル) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
12
10
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45094917
品番
M3×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法d1(mm)
5.5
寸法d3(mm)
3.674
寸法c(mm)
(最小)0.5
寸法k(mm)
1.6
穴の形状
LH
寸法dk(mm)
4.5